{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedje-⌀ | 6 mm | |
Effektiv längd | 1 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 1 600 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 1 120 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikelnummer | 086425 1 | |
EAN/GTIN | 4032378140473 | |
Tillverkarens nummer | H26SL1TYP1 |