• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner 52862

Art-nr: 079441 52862
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 52862
axeleffekt 298 W
maximalt varvtal: 25 000 min-1
maximal luftförbrukning 564 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
Spännhylsa-⌀ 3 mm
vikt 0,48 kg
bullernivå 79 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 2,6 m/s2
Längd 144 mm
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079441 52862
EAN/GTIN 616026528628
Tillverkarens nummer 52862

Benämning

Utförande:

Dynabrade − tryckluftsdriven rakslipmaskin.
Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust ochergonomiskt utförande och mjukt handtag.
Noggrant balanserad långsamgående liten slipmaskin med inställbart varvtal upp till 25000 varv/minut

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen