• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Nylonspiralslang 1/4 tum med koppling 2,5 m

Art-nr: 080057 2,5
(SEK 188,82 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 290 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Maximalt arbetstryck 10 bar
utvändig slang-⌀ 8 mm
Invändig slang-⌀ 6 mm
Effektiv slanglängd 2,5 m
Anslutning snabbkoppling 1/4 tum
Temperaturområde −60 °C - 60 °C
Produktslag Slang

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080057 2,5
EAN/GTIN 4062406734831

Benämning

Utförande:

Flexibel nylonslang. Temperaturbeständighet från -60 °C till +60 °C.

Leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 st mässingsnabbkoppling och nippel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar