{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 450/90D | |
effektförbrukning | 2,4 kW | |
maximal tryck (luft) | 10 bar | |
maximal insugningskapacitet | 450 l/min | |
maximal påfyllningskapacitet | 330 l/min | |
tryckbehållarens volym | 90 l | |
vikt | 86 kg | |
Längd | 1 190 mm | |
Bredd | 500 mm | |
höjd | 840 mm | |
nätspänning | 400 V | |
Produktslag | Kompressor |
Artikelnummer | 079841 450/90D | |
EAN/GTIN | 2050001676566 | |
Tillverkarens nummer | 450/90D |