{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 300/30W | |
effektförbrukning | 1,5 kW | |
maximal tryck (luft) | 10 bar | |
maximal insugningskapacitet | 300 l/min | |
maximal påfyllningskapacitet | 215 l/min | |
tryckbehållarens volym | 30 l | |
vikt | 43 kg | |
Längd | 770 mm | |
Bredd | 510 mm | |
höjd | 450 mm | |
nätspänning | 230 V | |
Produktslag | Kompressor |
Artikelnummer | 079841 300/30W | |
EAN/GTIN | 2050001676559 | |
Tillverkarens nummer | 300/30W |