{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
enhetens längd | 300 mm | |
enhetens bredd | 190 mm | |
tvättens höjd | 220 mm | |
Längd insatskorg | 191 mm | |
Bredd insatskorg | 95 mm | |
Rengöringstråg längd | 235 mm | |
Rengöringstråg bredd | 134 mm | |
rengöringsbredd höjd | 97 mm | |
volym rengöringstråg | 3 l | |
Nominellt innehåll | 1,9 l | |
uppvärmningseffekt | 200 W | |
ultraljudstopprestanda | 320 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 280 W | |
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare | nej | |
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering | nej | |
påbyggnadsmöjlighetspolmodul | nej | |
påbyggnadsmöjlighettorkmodul | nej | |
vikt | 2,8 kg | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikelnummer | 082923 3 | |
EAN/GTIN | 2050001962911 | |
Tillverkarens nummer | 101636+100002 |