{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | xtra TT 60H | |
Volym | 6,5 l | |
enhetens längd | 420 mm | |
enhetens bredd | 250 mm | |
Längd insatskorg | 257 mm | |
Bredd insatskorg | 132 mm | |
rengöringsbredd höjd | 150 mm | |
uppvärmningseffekt | 150 W | |
ultraljudstopprestanda | 400 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 220 V - 240 V | |
vikt | 10 kg | |
Rekommenderad arbetsvolym | 5 l | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikelnummer | 082001 6 | |
EAN/GTIN | 4250004100299 |