Vinkelslipmaskiner Batteri 71220261

Art-nr: 077149 71220261
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning CCG18-125-10 AS
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
maximalt varvtal: 2 500 min-1 - 8 500 min-1
maximal skiv-⌀ 125 mm
vikt 2 kg
överbelastningsskydd Ja
Dödmanskoppling Nej
Mjukstart Ja
Återstartspärr Ja
Kickbackstopp Nej
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077149 71220261
EAN/GTIN 4014586898162

Benämning

Utförande:

FEIN 18V-batterivinkelslip med AMPShare-batteriteknik, för effektiv separations-, slipning och avgradningsarbete i monteringsapplikationer.
  • Den nya FEIN Power Drive-motorn, som är frikopplad från kåpan, garanterar smidig drift och låg vibration.

Leveransinnehåll:

Utan batterier och utan laddare. Inklusive skyddskåpa, verktygslös snabbspännmutter, antivibrationshandtag, nyckel, L-BOXX.

Anmärkning:

Lämpliga batterier finns under nr 073856 - 073858 eller startset under nr 073863 - 073867

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör