{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | STA 18 LTX 100 | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
slaghast. | 550 min-1 - 2 800 min-1 | |
maximalt sågdjup i stål | 10 mm | |
maximalt sågdjup i trä | 100 mm | |
geringsinställning | ja | |
pendelrörelse | 4x | |
vikt | 1,9 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 11,8 m/s2 | |
Utförande | Stavform | |
anmärkning | Liten greppomkrets | |
Vektygsbyte utan hjälpverktyg | Ja, Metabo Quick | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Såg |
Artikelnummer | 078185 18LTX100 | |
EAN/GTIN | 4007430324603 | |
Tillverkarens nummer | 601002890 |