• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Kärnborrmaskin MAB155

Art-nr: 076535 MAB155
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • förpackning: Transportväska

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning MAB 155
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 050 W
maximalt varvtal: 320 min-1
maximal kärnborr-⌀ i stål 35 mm
Borrdjup 30 mm
längd magnetfot 80 mm
bredd magnetfot 160 mm
arbetsslag 39 mm
vikt 11 kg
nätspänning 230 V
Produktslag Kärnborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 076535 MAB155
EAN/GTIN 4250187513893
Tillverkarens nummer MAB 155

Benämning

Utförande:

  • Inbyggd invändig smörjning, magnetindikator för kontroll av magnetkraften.
  • Inbyggd skäroljebehållare, komplett kabeldragning i kåpan.
  • Växel dränkt i oljebad.

Anmärkning:

  • Kärnborrar hittar du under nr 118780 till118825.
  • Kärnborrmaskiner med automatisk matning, vakuumspännplatta och rörspännanordningar på begäran.
  • Tryckluftsdrivna kärnborrmaskiner med ATEX-standard på begäran.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen