Plasttrumma ”Cube” för yrkesbruk 33N

Art-nr: 081113 33N
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
märkeffekt utrullad 3500 (16A) W
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel Neopren
Material hus Plast
kabellängd 33 m
Antal uttag 4
Diagnossystem finns ja
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081113 33N
EAN/GTIN 4007123637485
Tillverkarens nummer 9201330100

Benämning

Utförande:

Kabeltrummorna uppfyller dessutom föreskrifterna i DGUV I 203-006 (förut BGI 608).
Kabeltrumma av plast med vältningsskydd runtom och praktiskt fällbart handtag.

Funktion:

IP44: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Anmärkning:

En lämplig hållare för fastsättning på GARANT verkstadsvagnar och rullarbetsbänkar finns under 914935 1.