{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 44 | |
nätspänning | 400 V | |
Bredd | 320 mm | |
höjd | 250 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Kabelfärg | svart | |
kabellängd | 2 m | |
Antal uttag 230 V/16 A | 4 | |
Antal uttag 400 V/16 A | 1 | |
Antal uttag 400 V/32 A | 2 | |
vikt | 8,25 kg | |
Produktslag | Energiförgrening | |
Kontakttyp ingång | F |
Artikelnummer | 081148 CEE | |
EAN/GTIN | 4007123654437 | |
Tillverkarens nummer | 1154900011 |