{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 44 | |
Bredd | 255 mm | |
Djup | 190 mm | |
höjd | 360 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Kabelkonstruktion (elektrisk) | 5G1,5 | |
Kabelklass (elektrisk) | H07RN-F | |
Kabelfärg | svart | |
kabellängd | 2 m | |
Antal uttag 250 V | 4 | |
Antal uttag 400 V/16 A | 2 | |
Produktslag | Energiförgrening | |
Kontakttyp ingång | F |
Artikelnummer | 081148 BKV2/4 | |
EAN/GTIN | 4007123075539 | |
Tillverkarens nummer | 1153750 |