Schackel 2 t

Art-nr: 086482 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 195 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplansbredd på bult A 21 mm
Öglans bredd B 13 mm
Avstånd öglebult C 48 mm
Bultdiameter D 16 mm
Öglans diameter E 33 mm
lyftförmåga 2 t
vikt 0,44 kg
Produktslag Schackel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086482 2
EAN/GTIN 2050001741875

Benämning

Utförande:

Rundade schacklar med säkerhetsbultar av höghållfast stål, varmförzinkad yta.

Anmärkning:

SF 6:1 = Säkerhetsfaktor 6.
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
    Lyftkapacitet WLL SF 6:1 (t) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen