{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedje-⌀ | 13 mm | |
Effektiv längd | 2 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 11 200 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 8 000 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikelnummer | 086448 2 | |
EAN/GTIN | 4032378141227 | |
Tillverkarens nummer | H413SL2TYP1 |