{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedje-⌀ | 10 mm | |
Effektiv längd | 2 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 6 700 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 4 750 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikelnummer | 086447 2 | |
EAN/GTIN | 4032378141173 | |
Tillverkarens nummer | H410SL2TYP1 |