{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedje-⌀ | 13 mm | |
Effektiv längd | 5 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 11 200 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 8 000 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikelnummer | 086438 A5 | |
EAN/GTIN | 2050002049109 | |
Tillverkarens nummer | H313SL5TYP1(VKH-G) |