{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Kedje-⌀ | 13 mm | |
Effektiv längd | 4 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 11 200 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 8 000 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikelnummer | 086438 4 | |
EAN/GTIN | 2050002049055 | |
Tillverkarens nummer | H313SL4TYP1 |