{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | SJ3560 | |
Slag av tejp | Kardborrband | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 2,6 N/mm | |
Antal gånger återförslutbarhet | 1 000 | |
temperaturbeständig upp till | −30 °C - 95 °C | |
användningsområde | Inom- och utomhus | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 °C | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | halvtransparent | |
Längd | 5 m | |
Bredd | 25 mm | |
Tjocklek | 5,7 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083690 SJ356D | |
EAN/GTIN | 4001895502408 | |
Tillverkarens nummer | 7000070525 |