{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Plaline | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 75 % polyester; 25% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
Torkning | får inte torktumlas | |
Skalmar | strykes ej | |
Färg | orange/zink | |
Konfektionsstorlek DE | 106 | |
Storlek FR | 48L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktslag | Varseljacka |
Artikelnummer | 091770 106 | |
EAN/GTIN | 4030913941578 | |
Tillverkarens nummer | 5600 GR. 106 |