{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriella tvätt | |
Färg | gul/marinblå | |
Konfektionsstorlek DE | 58 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (varselskydd) | klass 1 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091718 58 | |
EAN/GTIN | 7330509401378 | |
Tillverkarens nummer | 156418118933C58 |