{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 20 % bomull; 77% polyester; 3 % Spandex | |
Materialvikt / vävtäthet | 245 g/m2 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Färg | gul / grå | |
Konfektionsstorlek DE | 48 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091650 48 | |
EAN/GTIN | 4062406377458 |