Utförande:
Multinormkläder VIS-LINE är med den
ergonomiskt dynamiska passformen mycket slitstarka och rivhållfasta. Den moderna designen och de många olika färgerna gör att kläderna går mycket bra
att kombinera med PRO-LINE från Rofa.
Reflexelementen är påsatta enligt taktegelsprincipen så att de är lätta att reparera.
Byxan är försedd med en ergonomiskt formade byxlinning och byxben.
- Fickor med mer volym.
- Gylf med blixtlås.
- Cargoficka med utanpåliggande smartphoneficka med lock och tryckknappar.
- Tumstocksficka med lock och tryckknapp.
- Benfickor certifierade enligt EN 14404 tillsammans med knästoppning, tillverkarnummer 920.
- Bakficka med lock och tryckknapp.
Norm:
EN ISO 20471 klass 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 klass 1/A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.
Anmärkning:
Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.