{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Splash | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 100% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 330 g/m2 | |
Tvättning | Lämplig för industriell tvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | mörk antracit/ grå | |
Konfektionsstorlek DE | 114 | |
Produktslag | Svetsarskyddsjacka |
Artikelnummer | 091482 114 | |
EAN/GTIN | 4057121033055 | |
Tillverkarens nummer | 912160-537-114 |