• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Utrymningsskyltar Provisorisk utrymningspunkt 01400

Art-nr: 099333 01400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Aluminium
Ljusegenskap fotoluminiscent
Leveranssätt Delar
Innehåll 1
Längd 400 mm
höjd 200 mm
Produktslag Utrymningsskyltar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 099333 01400
EAN/GTIN 4061466019513
Tillverkarens nummer A110.00.397

Benämning

Norm:

ISO 7010

Anmärkning:

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm). Utrymningsskyltarna uppfyller den gamla normen (fram till mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3. Skyltar enligt den nya standarden finns i vår e-shop.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen