Utrymningsskyltar, ny standard Utrymningsväg vänster nedåt 12300

Art-nr: 099346 12300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Hård-PVC-plast
Ljusegenskap fotoluminiscent
Ljustäthet efter 10 minuter 0,15
Ljustäthet efter 60 minuter 0,022
Leveranssätt Delar
Innehåll 1
Längd 300 mm
höjd 150 mm
Produktslag Räddningsskyltar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 099346 12300
EAN/GTIN 4061466103991
Tillverkarens nummer KI152.00.312

Benämning

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Anmärkning:

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm). Utrymningsskyltarna uppfyller den nya standarden (från mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3. Skyltar enligt den gamla standarden finns i vår e-shop.