Ögondusch 1

Art-nr: 984150 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning STD-45G
Flödestryck 2 bar - 6 bar
Flödestryck 29,01 psi - 87,02 psi
genomflöde 12 l/min
Monteringssituation väggmonterat
användningsområde Invändigt och utvändigt
Produktslag Ögondusch

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 984150 1
EAN/GTIN 662641921580
Tillverkarens nummer STD-45G

Benämning

Utförande:

Väggmonterad ögon- och ansiktsdusch med ABS-lock för inomhusbruk. Utomhusuppställning också möjlig om det inte finns någon risk för frysning eller överhettning.
Integrerat lock som är kopplat till tilloppsventilen. När locket fälls undan startar duschen automatiskt. Locket säkerställer också att skålen hålls ren och fri från smuts. Mängdreglerventil som ger optimal vattenmängd. Den luftade strålregulatorn ger förbättrad sköljeffekt. Enligt ANSI-normen.