{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Handskegenskap | Förstärkt tumgrepp; Flamresistens nivå X | |
EN 388 | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktvärme upp till | 200 °C | |
Hållarmaterial | Nylon, akryl, Kevlar® | |
Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
Färg | grå/grön | |
Användningsdata | Flergångs | |
Längd | 235 mm | |
Innehåll | 12 | |
Handskstorlek | 11 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
användningsområde | Allround; Heavy Duty | |
Stickningsteknik | 10G | |
Skärskyddsklass | D | |
vikt | 88,7 g | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Värmeskyddshandskar | |
Produktslag | Värmeskyddshandskar |
Artikelnummer | 094622 11 | |
Tillverkarens nummer | 70-765/11 |