• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Handske, par 11

Art-nr: 094338 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
2 792 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm; Förstärkt tumgrepp
  • Stickningsteknik: 15G

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GreenPlus
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Handskegenskap Lämplig för pekskärm; Förstärkt tumgrepp
EN 388 4121X
Hållarmaterial Nylon
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg grön/svart
Handskstorlek 11
Stickningsteknik 15G
Användningsdata Flergångs
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094338 11
EAN/GTIN 4067263723882

Benämning

Utförande:

De nya GARANT GreenPlus-handskarna övertygar genom sin hållbarhet, men ändå hög bärkomfort och stark beständighet.
Den hållbara universalhandsken är tillverkad till 85% återvunnet nylongarn (över 54% återvunnet material i slutprodukten) (gäller för storlek 9). Detta resulterar i en minskning av CO2-fotavtrycket på 78g (jämfört med vanliga nylon universalhandskar av nylon) per par (gäller för storlek 9). 15-gauge-stickningsteknik för en mycket bra kontaktkänsla. Handflata med lätt nitrilbeläggning. Med pekskärmsfunktion. Lämplig både för torra arbetsmiljöer och för oljiga, nedsmorda och våta områden. Med förstärkt tumgrepp som förlänger användningstiden.

Anmärkning:

Miljövänlig, 100 % plastfri förpackning. Dessa handskar kan endast tas bort i en komplett förpackningsenhet (VPE) eller flera av dem.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen