{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Innehåll | 13 | |
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad | |
elektrostatisk egenskap | 0,9 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1 | |
tillverkarens beteckning | Sahara 100 | |
Passform | God | |
EN 388 | 3111X | |
Hållarmaterial | Bomull | |
Beläggning | Nitril | |
Beläggningsvariant | 3/4 beläggning | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 240 mm - 260 mm | |
Färg | gul | |
Material beläggning | Nitril | |
Handskstorlek | 9 | |
vikt | 81 g | |
Användningsdata | Flergångs | |
DMF-fri | ja | |
Fingertoppskänsla | Måttlig | |
Våtgrepp | Mycket god | |
Oljegrepp | Måttlig | |
Värmeskydd | Saknas | |
Andningsförmåga | Måttlig | |
Skyddskategori | Kategori II | |
Handskslag | Universalhandskar | |
Skärskyddsklass | 1 | |
Produktslag | Universalhandskar |
Artikelnummer | 094413 9 | |
EAN/GTIN | 4008198710097 | |
Tillverkarens nummer | SAHARA 100/9 |