• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Handske, par HyFlex® 11-925 10

Art-nr: 094248 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    84,43  SEK / par
  • Från 12par
    70,36  SEK / par
på begäran
I lager
727 styck i lager
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt
  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Innehåll 12
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt
EN 388 3111A
Hållarmaterial Spandex-nylon
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant 3/4 beläggning
användningsområde Precision
Längd 205 mm
Färg blå
Handskstorlek 10
vikt 17,5 g
Stickningsteknik 18G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Nitril
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094248 10
EAN/GTIN 10076490458796
Tillverkarens nummer 11-925/10

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-925. Handske med 18-gauge-stickningsteknik och dubbelbeläggning av nitril och nitrilskum för en mycket bra kombination av hög finkänslighet, säkert grepp vid olja och bra hudskydd. En nyutvecklad Grip-teknik minskar risken för att objekt glider ur händerna i dynamiska arbetsområden. Särskilt lämplig för sortering och kontroll av lätta delar, montering av oljiga arbetsstycken, på- och avlastning vid produktionsband, underhållsarbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.