Handske, par HyFlex® 11-816 8

Art-nr: 094356 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
200 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 12
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
EN 388 4121A
Hållarmaterial Nylon-spandex
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 219 mm
Färg svart / blå
Handskstorlek 8
vikt 20,4 g
Stickningsteknik 18G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Nitrilskum
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094356 8
EAN/GTIN 10076490450004
Tillverkarens nummer 11-816/8

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-816. Extremt tunn och robust handske tack vare 18 gauge-stickningsteknik. Ökad livslängd och slitstyrka tack vare skumplastbeläggning med FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Fri från lösningsmedel och skadliga ämnen, certifierad enligt Oeko-Tex-standarden. Speciellt lämplig för lätta monteringsarbeten med höga krav på precision, slutmontering av elmotorer, klimatsystem, kabelhärvor.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.