Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Svetsskyddshandske, par 10-2750, Handskstorlek: 9

Art-nr.: 094126 9
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Flamresistens nivå 4
Användningsdata Flergångs
Längd 360 mm
Hållarmaterial Oxspalt-, oxhelläder
Material Oxspalt-, oxhelläder
Handskstorlek 9
EN 388:2003 4143
EN 388 3133X
EN 407 423X4X
EN 12477 Typ A/B
Svetsmetod MIG/MAG
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Svetshandskar
Färg gul / vit
Norm EN 407
Produktslag Svetshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094126 9
Tillverkarens nummer 10-2750/L

Benämning

Utförande:

10-2750. Bekväm olje- och vattenresistent svetsarhandske av nöt- spalt- och helläder med COMFOflex® teknik och KEVLAR® 4 ply + 5 ply söm. Med rak tumme. Värmebeständig upp till 250 °C kontaktvärme. Krage med bomullsfoder.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen