Specialhandske, par Tegera® 9185 10

Art-nr: 094335 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • Handskegenskap: Stötskydd; kardborrlås
  • Norm: Skydd mot vibrationer och stötar (EN ISO 10819)

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Handskegenskap Stötskydd; kardborrlås
EN 388 0021XP
Hållarmaterial Microthan®; Impactothan®
Beläggningsvariant Ingen beläggning
användningsområde Allround
Längd 207 mm
Färg grå / gul
Handskstorlek 10
Norm Skydd mot vibrationer och stötar (EN ISO 10819)
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Förarhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094335 10
EAN/GTIN 7392626033580
Tillverkarens nummer 9185/10

Benämning

Utförande:

Tegera® 9185. Slagdämpande handske av tunt, slitstarkt Microthan®-material. Behaglig att bära tack vare högkvalitativa material och vadderad handflata. Med kardborrlås och förstärkt pekfinger.

Användningsdata:

Finmekaniska arbeten i krävande arbetsmiljö.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.