{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | AlphaTec® | |
Innehåll | 6 | |
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
Skyddsklass | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handskstorlek | 10 | |
EN 374 | Typ A (AJKLOPT) | |
Kemikaliebeständighet | AJKLOPT | |
EN 388 | 3132A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 340 mm | |
Färg | svart / grön | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 56,2 g | |
Skärskyddsklass | A | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | Nitril | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094754 10 | |
EAN/GTIN | 10076490463059 | |
Tillverkarens nummer | 58-535W/10 |