Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 58-270 11

Art-nr: 094759 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    125,51  SEK / par
  • Från 12par
    104,63  SEK / par
på begäran
I lager
258 styck i lager
  • Handskegenskap: latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
  • Skyddsklass: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Skärskyddsklass: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie AlphaTec®
Innehåll 12
Handskegenskap latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
Skyddsklass Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handskstorlek 11
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Kemikaliebeständighet JKLOPT
EN 388 3121A
Material Nitril
Hållarmaterial Nitril
AQL 0,65
användningsområde Allround
Längd 300 mm
Tjocklek 0,41 mm
Färg svart / grön
Användningsdata Flergångs
vikt 31 g
Skärskyddsklass A
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Beläggning Nitril
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094759 11
EAN/GTIN 10076490462915
Tillverkarens nummer 58-270/11

Benämning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
AlphaTec® 58-270. Nitrilhandske för kemikaliearbeten med lätt till medeltung belastning. Lätt nitril i dubbelskikt på det sömfria nylonfodret ger utmärkt fingerkänslighet och rörlighet. Handskens låga vikt ger mycket hög komfort och samtidigt fullt skydd mot skadlig kontakt med oljor, kemikalier och andra vätskor.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.