Tillgängligt alternativ:

Handske, par HyFlex® 11-542 11

Art-nr: 094568 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    274,48  SEK / par
  • Från 12par
    228,66  SEK / par
på begäran
I lager
84 styck i lager
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 13G
  • Norm: EN 407
  • silikonfri: ja
  • Skärskyddsklass: F

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 12
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 13G
EN 388 4X32F
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial INTERCEPT™
Beläggning Nitril
Material Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg svart
Norm EN 407
Handskstorlek 11
vikt 30,9 g
Kontaktvärme upp till 100 °C
Längd 213 mm
Användningsdata Flergångs
silikonfri ja
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass F
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094568 11
EAN/GTIN 10076490449596
Tillverkarens nummer 11-542/11

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-542. Handske med ultrahögt genomskärningsskydd i klass F. Speciell lättviktskonstruktion för hög komfort och bra fingerrörlighet. Handryggen är andningsaktiv och den smutsokänsliga nitrilbeläggningen möjliggör kortvarig hantering av heta föremål upp till 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.