• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Elektrikerhandske 10

Art-nr: 094918 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • Norm: Skydd mot radioaktivitet (EN421)
  • Skyddsklass: 00

Produktdetaljer

Tekniska data

EN 60903 kategori A (syror) ja
EN 60903 kategori C (extremt låga temperaturer) ja
EN 60903 kategori Z (ozon) ja
Innehåll 1
Användningsdata Flergångs
vikt 97,6 g
användningsområde Allround
Norm Skydd mot radioaktivitet (EN421)
Hållarmaterial Latex
Handskstorlek 10
Maximalt spänningsskydd 500 V
Längd 360 mm
Färg svart / röd
Skyddsklass 00
EN 60903 AZC
Handskslag Elektrikerhandske
Produktslag Elektrikerhandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094918 10
EAN/GTIN 76490104283
Tillverkarens nummer RIG0014B

Benämning

Utförande:

Marigold-isolerhandskarna för elektriker från Ansell av ren naturgummilatex är framställda för att ge en unik flexibilitet och fingerrörlighet. Den anatomiska passformen i handens naturliga viloläge och de icke utspetsade fingrarna förhindrar att händerna snabbt tröttas ut.

Specifikation:

Arbete med risk för beröringsspänning WS ≥ 500 V.