Snörkänga svart/blå VD PRO 1800 ESD, S2 NB BOA 45

Art-nr: 092544 45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VD PRO 1000 ESD
Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Aluminium
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vridlås; Vario®-dämpning
EU-skostorlek 45
Färg svart / blå
Produktslag Skyddsstövlar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092544 45
EAN/GTIN 4044348550762
Tillverkarens nummer VD PRO 1800 BOA NB 45

Benämning

Utförande:

Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Athletic ESD, ljusblå.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Snörkänga med sömfri skokonstruktion. Plös. Vadderade brodyrer.
Med SECURA VARIO® häldämpning.
Med BOA® vridlås.
Med innersula i äkta läder.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092545.
Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46. Kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 50.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen