Halvsko svart/blå uvex 2 trend, S3 38

Art-nr: 092155 38
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Stål
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie uvex 2
Kön Unisex
Skyddsklass S3
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Stål
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 38
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092155 38
EAN/GTIN 4031101769448
Tillverkarens nummer 6934238

Benämning

Utförande:

Skyddssko med sportig design och bred passform. Bredd 11.
  • Ergonomiskt utformad gångsula av blå tvådensitetspolyuretan med mycket bra halksäkring.
  • Genomtrampningsskyddande mellansula av stål.
  • Vikskydd genom den innovativa uvex antitwist-bakkappan.
  • ESD-utrustning (ESD).
  • Reflexelement för förbättrad synlighet.

Ovanmaterial av narvläder.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen