• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sandal grå/rosa uvex 1 ladies, S1 40

Art-nr: 092721 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie uvex 1
Kön Dam
Skyddsklass S1
Material tåhätta Komposit
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 40
Produktslag Säkerhetssandaler

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092721 40
EAN/GTIN 4031101558172
Tillverkarens nummer 8560840

Benämning

Utförande:

Extra lätt och rörlig damskyddssko uvex 1 för damer med häl- och framfotdämpning. 100 % metallfri. Lämplig för kromallergiker.
  • Ovanmaterial av mikrovelour.
  • Distance-Mesh fodermaterial.
  • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
  • Uttagbar komfortfotbädd, antistatisk.
  • Polyuretangångsula med TPU-insatser, grå-rosa.
  • ESD-utrustning.

Skyddssandal med dubbla kardborrlås och stora ventilationsöppningar.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 36 – 41, kan beställas i EU-skostorlekar 35 – 43.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen