Sandal, svart AL 711 PLUS ESD, S1 XB 45

Art-nr: 092612 45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie AL 700 Plus ESD
Kön Herr
Skyddsklass S1
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 45
Färg svart
Produktslag Säkerhetssandaler

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092612 45
EAN/GTIN 4044348480120
Tillverkarens nummer ESD AL 711 PLUS XB 45

Benämning

Utförande:

Skyddssko ALLROUND med SECURA VARIO® häldämpning.
  • Funktionsfoder som andas.
  • Säkerhetsreflexer.
  • Innersula i äkta läder.
  • Komfort-inläggssulor ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Sandal med kardborrknäppning av ultralätt funktionsovanmaterial kombinerat med textil med hål.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Sandal AL 711 PLUS ESD, S1 NB i brett utförande under nr 092611.
Lagerbestånd i EU-skostorlekar 39 – 48. Kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 48.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen