• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

ESD sweatjacka CONDUCTEX® Cotton Knit silvergrå

Art-nr: 091615
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
14 styck i lager
  • Tygsammansättning: 95% bomull; 5% carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 300
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Benämning

Utförande:

Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
ESD sweatjacka av stickat material med hög bärkomfort. Mycket god passform och rörelsefrihet.
  • Bekväm ledande sweatkrage.
  • Front med blixtlås.
  • Med manschetter.
  • Stickat ESD-emblem på vänster överarm.

Av bekvämt CONDUCTEX® Cotton Knit-material som övertygar genom sin tillförlitliga avledningsförmåga och mycket högklassiga detaljutförande. Krage, ärmavslut och linning i kontrasterande färg.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen