• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Damhybridsweater Service Plus L

Art-nr: 091775 L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 260
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Service Plus
Kön Dam
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 260 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg svart / röd
Unisex-storlek L
Produktslag Sweatshirtjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091775 L
EAN/GTIN 7330509727096
Tillverkarens nummer 346425269956L

Benämning

Utförande:

Modern och funktionell damhybridjacka som håller dig optimalt varm och ger stor rörelsefrihet. Den har ett robust frontblixtlås av plast och en invändig vindkant. Sidfickorna är försedda med blixtlås, ärmsluten med muddar. Ytmaterialet går bra att förädla med en firmalogotyp.
Ofodrad sweatshirtjacka med avtrappad front, ribbad linning och fast huva.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storleksöversikt ytterkläder Kvinnor

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Normala kvinnors storlekar
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen