{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Contrast Performance | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 50% bomull; 50 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 200 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | |
tillverkarens beteckning | NO. 839 HAKRO POLOSHIRT CONTRAST MIKRALINAR® | |
Färg | bläck | |
Unisex-storlek | L | |
Produktslag | Polotröja |
Artikelnummer | 090227 L | |
EAN/GTIN | 4045981088322 | |
Tillverkarens nummer | 839-034/L |