{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Industri Stretch | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 63 % polyester; 33 % bomull; 4 % Elastolefin | |
Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | |
Färg | marinblå/kornblå | |
Unisex-storlek | 2XL | |
Produktslag | Arbetsjacka |
Artikelnummer | 091413 2XL | |
EAN/GTIN | 7330509761199 | |
Tillverkarens nummer | 444418328985XXL |