{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 100 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 300 g/m2 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Färg | svart | |
Storlek ES | D104 | |
Storlek NL | D104 | |
Storlek SE | C146 | |
Konfektionsstorlek DE | 26 | |
Storlek FR | 48C | |
Storlek IT | D104 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | köldskyddande byxa |
Artikelnummer | 091845 26 | |
EAN/GTIN | 7330509394786 | |
Tillverkarens nummer | 150025179900D104 |