{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | varm, upp till 200 °C | |
Färg | mörkblå/antracit | |
Storlek UK | 38S | |
Storlek US | 38/31 | |
Storlek ES | 48C | |
Storlek NL | 26 | |
Konfektionsstorlek DE | 26 | |
Storlek FR | 48C | |
Storlek IT | 48C | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikelnummer | 091172 26 | |
EAN/GTIN | 4053813267975 | |
Tillverkarens nummer | 3324 5353-4897 GR.26 |