{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | kornblå/svart | |
Storlek UK | 32L | |
Storlek US | 32/34 | |
Storlek ES | 40L | |
Storlek NL | 94 | |
Konfektionsstorlek DE | 94 | |
Storlek FR | 40L | |
Storlek IT | 40L | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikelnummer | 091171 94 | |
EAN/GTIN | 4053813028552 | |
Tillverkarens nummer | 3324 5353-4699 GR.94 |