{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | INDUSTRY | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 270 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | |
Färg | kornblå | |
Konfektionsstorlek DE | 48L | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikelnummer | 091592 48L | |
EAN/GTIN | 5707209834423 | |
Tillverkarens nummer | 10569-442-11 90C48 |